Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Chefsessel "High Sit up", orange, inkl. Armlehnen (76500221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Chefsessel "High Sit up", orange, inkl. Armlehnen (76500221)
Topstar Chefsessel "High Sit up", orange, inkl. Armlehnen (76500221)
Artikel-Nr.:
     505-76500221
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SU39A-BG4
EAN/GTIN:
     4014296986203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssessel
Chefdrehsessel
Chefsessel
Drehsessel
Topstar Chefsessel "High Sit up", orange, inkl. Armlehnen
Bezug: 100 % Polyester, ergonomische Netzrückenlehne mit
Kopfstütze aus Leder, Kniematic-Wippmechanik, Muldensitz,
Stahl-Fußkreuz, Sicherheits-Doppelrollen, Muldensitz,
Sitzmaße: (B)480 x (T)460 x (H)440 - 520 mm
(SU39A-BG4)

Lehnenhöhe: 700 mm, Tragkraft: 110 kg

inkl. Armlehnen A1
optionale Hartbodenrollen: 70699950

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: topstar chefsessel, arbeitssessel, Bürostühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
Sonstiges
Topstar
SU39A-BG0
ab € 154,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.