Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellemöbel Stehpult "CONTACT", höhenverstellbar, kirsche/alu (7600725)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellemöbel Stehpult "CONTACT", höhenverstellbar, kirsche/alu (7600725)
Wellemöbel Stehpult "CONTACT", höhenverstellbar, kirsche/alu (7600725)
Artikel-Nr.:
     505-7600725
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     73848204
EAN/GTIN:
     4049473065501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Wellemöbel Stehpult "CONTACT", höhenverstellbar, kirsche/alu
Pultplatte & Boden: Kirsche-Nachbildung, Gestell &
Sichtblende: aluminiumfarbig, Pultplatte neigungsverstell-
bar, Tischplattenstärke: 28 mm, Melaminharzoberfläche,
Maße: (B)700 x (T)500 x (H)1.090 - 1.260 mm,
(73848204)

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 4 Wochen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: stehpult welle, redner-pult, Tische & Theken, Stehpulte, Stehpulte, Wellemöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,73*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,39*
€ 460,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 342,73*
€ 407,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wellemöbel
73848201
ab € 338,64*
Sonstiges
Wellemöbel
73848202
ab € 342,32*
Sonstiges
Wellemöbel
73848203
ab € 342,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.