Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellemöbel Beistelltisch "CONTACT", rund, ahorn/alu (7600692)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellemöbel Beistelltisch "CONTACT", rund, ahorn/alu (7600692)
Wellemöbel Beistelltisch "CONTACT", rund, ahorn/alu (7600692)
Artikel-Nr.:
     505-7600692
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     70039407
EAN/GTIN:
     4025157900832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch rund ahorn
beistell-tisch
Wellemöbel Beistelltisch "CONTACT", rund, ahorn/alu
Arbeitsplatte: Ahorn-Nachbildung hell, Tellerfuß: aluminium-
farbig, Durchmesser: 800 mm, Höhe: 720 mm,
Tischplattenstärke: 28 mm, Melaminharzoberfläche
(70039407)

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 4 Wochen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch ahorn, Tische & Theken, Beistelltische, Büromöbel-Systeme, Wellemöbel, Stehtische, Wellemöbel, Beistelltische, Wellemöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wellemöbel
70039404
ab € 200,97*
Sonstiges
Wellemöbel
70039420
ab € 204,06*
Sonstiges
Wellemöbel
70039422
ab € 202,13*
Sonstiges
Wellemöbel
70039424
ab € 202,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.