Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)2.800 mm, Ahorn/alu (7600505)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)2.800 mm, Ahorn/alu (7600505)
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)2.800 mm, Ahorn/alu (7600505)
Artikel-Nr.:
     505-7600505
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72353407
EAN/GTIN:
     4025157901709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn
besprechungstisch
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)2.800 mm, Ahorn/alu
Platte: Ahorn-Nachbildung hell, Füße: aluminiumfarbig,
Bootsform, Maße: (B)2.800 x (T)800/1.200 x (H)720 mm,
bestehend aus: 2 Trapezplatten, 2 Quertraversen, 2 Säulen-
füßen, Plattenstärke: 28 mm, Melaminharzoberfläche
für 10 Persoenen (72353407)

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 4 Wochen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: welle besprechungstisch, Konferenztische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,72*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,07*
€ 924,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,23*
€ 917,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 737,31*
€ 877,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 721,72*
€ 858,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wellemöbel
72353404
ab € 722,36*
Sonstiges
Wellemöbel
72353420
ab € 719,14*
Sonstiges
Wellemöbel
72353422
ab € 719,79*
Sonstiges
Wellemöbel
72353424
ab € 717,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.