Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.600 mm, Kirsch- (7600470)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.600 mm, Kirsch- (7600470)
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.600 mm, Kirsch- (7600470)
Artikel-Nr.:
     505-7600470
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72302422
EAN/GTIN:
     4025157686552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch kirsche
besprechungstisch
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.600 mm, Kirsch-
baum-Nachbildung, höhenverstellbar, 4 Stahlrohrfüße,
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)680 - 760 mm, Stahlrahmen,
flexibel erweiterbar mit Verbindungsadaptern,
Fußgestellfarbe: alu, Tischplattenstärke: 28 mm,
Melaminharzoberfläche (72302422)

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 4 Wochen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: welle besprechungstisch, Konferenztische, Besprechungstische, Wellemöbel, Büromöbel-Systeme, Wellemöbel, Konferenztische, Wellemöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wellemöbel
72302407
ab € 199,77*
Sonstiges
Wellemöbel
72302404
ab € 198,91*
Sonstiges
Wellemöbel
72302420
ab € 199,77*
Sonstiges
Wellemöbel
72302424
ab € 201,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.