Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.200 mm, Ahorn- (7600458)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.200 mm, Ahorn- (7600458)
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.200 mm, Ahorn- (7600458)
Artikel-Nr.:
     505-7600458
Hersteller:
     Wellemöbel
Herst.-Nr.:
     72301407
EAN/GTIN:
     4025157540557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn
besprechungstisch
Wellemöbel Konferenztisch "CONTACT", (B)1.200 mm, Ahorn-
Nachbildung hell, höhenverstellbar, 4 Stahlrohrfüße,
Maße: (B)1.200 x (T)800 x (H)680 - 760 mm, Stahlrahmen,
flexibel erweiterbar mit Verbindungsadaptern,
Fußgestellfarbe: alu, Tischplattenstärke: 28 mm,
Melaminharzoberfläche (72301407)

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 4 Wochen

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: welle besprechungstisch, Konferenztische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,81*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wellemöbel
72301404
ab € 171,81*
Sonstiges
Wellemöbel
72301420
ab € 172,18*
Sonstiges
Wellemöbel
72301422
ab € 173,29*
Sonstiges
Wellemöbel
72301424
ab € 173,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.