Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ALBA Prospekt-Bodenständer, 16 Fächer, Breite: 580 mm (74800010)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Prospekt-Bodenständer, 16 Fächer, Breite: 580 mm (74800010)
ALBA Prospekt-Bodenständer, 16 Fächer, Breite: 580 mm (74800010)
Artikel-Nr.:
     505-74800010
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DDEXPO8
EAN/GTIN:
     3129710011537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
ALBA Prospekt-Bodenständer, 16 Fächer, Breite: 580 mm
metallic grau, Strucktur aus Metall, Prospekthalter aus
ABS-Kunststoff, 16 Fächer für Dokumente 240 x 320 mm,
rutschfeste Kunststoffgleiter,
Maße Ständer: (B)580 x (T)500 x (H)930 mm, Fachtiefe: 40 mm
(DDEXPO8)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, alba prospektbodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter grau, Prospekt-Präsentations-Systeme, Bodenständer, mehrfach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,85*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
DDEXPO6
ab € 107,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.