Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm (74800009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm (74800009)
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm (74800009)
Artikel-Nr.:
     505-74800009
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DDEXPO6
EAN/GTIN:
     3129710011520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm
metallic grau, Strucktur aus Metall, Prospekthalter aus
ABS-Kunststoff, 6 Fächer für Dokumente 240 x 320 mm,
rutschfeste Kunststoffgleiter,
Maße Ständer: (B)340 x (T)500 x (H)930 mm, Fachtiefe: 40 mm
(DDEXPO6)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,80*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
DDEXPO8
ab € 128,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.