Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ALBA Prospektregal, für 5 x DIN A4, Breite: 340 mm (74800008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA Prospektregal, für 5 x DIN A4, Breite: 340 mm (74800008)
ALBA Prospektregal, für 5 x DIN A4, Breite: 340 mm (74800008)
Artikel-Nr.:
     505-74800008
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DD5PM
EAN/GTIN:
     3129710009305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Regal
Prospektregal
ALBA Prospektregal, für 5 x DIN A4, Breite: 340 mm
5 Fächer für 1 Dokument 240 x 320 mm, Struktur aus Metall,
Ablage aus ABS-Kunststoff, 4 Rollen mit Bremse, Maße
Ständer: (B)340 x (T)510 x (H)1660 mm, Maße der Fächer:
(B)240 x (T)35 x (H)330 mm
(DD5PM)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,54*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
DD5GM
ab € 162,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.