| |
|
| Artikel-Nr.: 505-74600107 Herst.-Nr.: 276N.35 EAN/GTIN: 3660141881042 |
| | |
|
| | |
| PAPERFLOW Prospektständer EPI easyDisplays, A4, 16 Fächer Farbe: alufarben, Rahmen aus Metall, Profile aus Polystyrol, zerlegte Lieferung, Materialstärke Fächer: 24 mm, mobil durch 4 Leichtlaufrollen, einfacher Aufbau, Maße: (B)300 x (T)385 x (H)1675 mm (276N.35) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 148,95* | € 188,78* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,83* | € 207,85* | | | | | 349 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 165,55* | € 209,23* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,18* | € 211,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|