Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

FAST Archiv-Schachtel DIN A3, Rückenbreite: 100 mm, weiß (74500026)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FAST Archiv-Schachtel DIN A3, Rückenbreite: 100 mm, weiß (74500026)
FAST Archiv-Schachtel DIN A3, Rückenbreite: 100 mm, weiß (74500026)
Artikel-Nr.:  505-74500026
Hersteller:  Fast
Herst.-Nr.:  4836X10
EAN/GTIN:  3334381034550
Artikeldatenblatt
FAST Archiv-Schachtel DIN A3, Rückenbreite: 100 mm, weiß
Wellpappe mit blauem Aufdruck, Maße: 440 x 310 mm
gepackt zu 10 Stück
(4836X10)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > Lager 505 > Archivsysteme - Karton > Archivsysteme & Zubehör, Fast
Weitere Suchbegriffe: Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivierungsboxen, Archivschachtel, Fast, Transportschachtel, Archivsysteme - Karton, Archivsysteme & Zubehör, Fast, Dokumenten-Archivierung, FAST, Archivierungssysteme, FAST, Umzugskartons, FAST
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 5 Paketen.
1 Paket enthält 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox R-Kive Prima, 100 % Recycling-Wellpappe, 100mm
Fellowes
26501
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG