Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AVERY Zweckform CD-Einleger für Jewel Cases, weiß (72032250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
AVERY Zweckform CD-Einleger für Jewel Cases, weiß (72032250)
Artikel-Nr.:  505-72032250
Hersteller:  Zweckform
Herst.-Nr.:  C32250-25
EAN:  4004182242834
Artikeldatenblatt
AVERY Zweckform CD-Einleger für Jewel Cases, weiß
beidseitig bedruckbar, 185 g/qm, Inkjet + Laser + Kopierer
Maße: 151 x 118 mm, mit Mikroperforation
Inhalt: 25 Einleger auf 25 A4 Bögen
(alt: 32250/neu: C32250-25)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Datenträger-Etiketten > CD/DVD Etiketten & Einleger, Avery
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Einleger, CD/DVD Etiketten, Zweckform, Datenträger-Etiketten, CD/DVD Etiketten & Einleger, Avery, CD-Etiketten, AVERY / Zweckform, Datenträger-Beschriftung, Avery / Zweckform, Etiketten, AVERY / Zweckform
Angebote (19)
Einheit
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage pro Paket € 7,50* € 6,36*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,51*
Schuricht 1 Tag pro Paket € 5,25* € 6,57*
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 6,70*
Disdata 6 Tage pro Paket € 5,25* € 6,70*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,51* €  7,75 pro Stück
ab 10 Stück €  6,36* €  7,57 pro Stück
ab 20 Stück €  6,31* €  7,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Avery Zweckform DVD-Beschriftungsset/6508 Zentrierh. Software Etiketten Einleger
Zweckform
6508
€ 18,87* € 22,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG