Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 11" (27,94 cm) (71700013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 11" (27,94 cm) (71700013)
rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 11" (27,94 cm) (71700013)
Artikel-Nr.:
     505-71700013
Hersteller:
     rillprint
Herst.-Nr.:
     17978
EAN/GTIN:
     8712794179788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 11" (27,94 cm)
1-fach, blanko, 80 g/qm, Microperforation
Inhalt: 2.000 Blatt / Karton
(17978)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: computerpapier blanko, computerpapier, computerpapier 80g, Endlos-Papiere, Computerpapiere, blanko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rillprint
17979
ab € 20,54*
Sonstiges
rillprint
17989
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG