Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rillprint Computerpapier endlos, 380 mm x 11" (27,94 cm) (71700009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rillprint Computerpapier endlos, 380 mm x 11" (27,94 cm) (71700009)
rillprint Computerpapier endlos, 380 mm x 11" (27,94 cm) (71700009)
Artikel-Nr.:
     505-71700009
Hersteller:
     rillprint
Herst.-Nr.:
     17913
EAN/GTIN:
     8712794179139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
rillprint Computerpapier endlos, 380 mm x 11" (27,94 cm)
1-fach, grün liniert, 60 g/qm, ohne Perforartion
Inhalt: 2.000 Blatt / Karton
(17913)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: endlospapier 60g, computerpapier, endlospapier liniert, Endlos-Papiere, Computerpapiere, liniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
rillprint
17984
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG