Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 8" (20,32 cm) (71700008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 8" (20,32 cm) (71700008)
rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 8" (20,32 cm) (71700008)
Artikel-Nr.:
     505-71700008
Hersteller:
     rillprint
Herst.-Nr.:
     16100
EAN/GTIN:
     8712794161004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
rillprint Computerpapier endlos, 240 mm x 8" (20,32 cm)
1-fach, blanko, 60 g/qm, Längsperforation
Inhalt: 2.000 Blatt / Karton
(16100)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: computerpapier blanko, computerpapier, endlospapier 60g, Endlos-Papiere, Computerpapiere, blanko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.