Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)1.800 x (T)800 mm, grau (71401355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)1.800 x (T)800 mm, grau (71401355)
kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)1.800 x (T)800 mm, grau (71401355)
Artikel-Nr.:
     505-71401355
Herst.-Nr.:
     11467111
EAN/GTIN:
     4044917437579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Start Up, (B)1.800 x (T)800 mm, grau
(B)1.800 x (T)800 x (H)750 mm, C-Fuß-Gestell aus pulver-
beschichtetem Stahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplatten-
stärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespann, melaminharz-
beschichtet, 2 mm ABS Kante, Farbe: lichtgrau
(11467111)

Fußausleger auf Stellfüßen, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 204,21*
€ 222,74*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 206,24*
€ 229,82*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419955
ab € 386,67*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 102,55*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 247,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4350
ab € 192,47*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4345
ab € 193,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4340
ab € 192,19*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4351
ab € 214,68*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4346
ab € 207,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4341
ab € 215,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4352
ab € 277,43*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4347
ab € 283,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4342
ab € 283,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11439050
ab € 158,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4396
ab € 157,62*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11439055
ab € 158,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.