Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch AVETO mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß (71401005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch AVETO mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß (71401005)
kerkmann Schreibtisch AVETO mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß (71401005)
Artikel-Nr.:
     505-71401005
Herst.-Nr.:
     11437810
EAN/GTIN:
     4044917436237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch AVETO mit Anbau, (B)1.800 mm, weiß
(B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
mit Anbauelement: (B)1.000 x (T)600 mm, Bügel-Gestell aus
Edelstahl, Tischplattenstärke: 19 mm, Tischplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet
(11437810)

Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm weiß, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 550,94*
€ 678,53*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 600,66*
€ 704,52*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,52*
€ 838,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,28*
€ 821,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 689,12*
€ 820,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 686,81*
€ 817,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,87*
€ 768,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 644,79*
€ 767,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,45*
€ 745,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,66*
€ 714,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4383
ab € 550,80*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4384
ab € 549,63*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4387
ab € 637,01*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4385
ab € 636,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.