Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann PC-Schreibtisch AVETO, (B)1.950 mm, weiß (71400852)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch AVETO, (B)1.950 mm, weiß (71400852)
kerkmann PC-Schreibtisch AVETO, (B)1.950 mm, weiß (71400852)
Artikel-Nr.:
     505-71400852
Herst.-Nr.:
     114563.1
EAN/GTIN:
     4044917429291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch AVETO, (B)1.950 mm, weiß
(B)1.950 x (T)800/1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
Bügel-Gestell aus Edelstahl, Fußgestellfarbe: silber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(114563.1)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 519,60*
€ 619,27*
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 543,31*
€ 675,73*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,27*
€ 736,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,62*
€ 717,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 599,90*
€ 713,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,50*
€ 694,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 580,85*
€ 691,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,39*
€ 672,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4324.1
ab € 437,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.