Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, lichtgrau (71400739)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, lichtgrau (71400739)
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, lichtgrau (71400739)
Artikel-Nr.:
     505-71400739
Herst.-Nr.:
     114109.1
EAN/GTIN:
     4044917432161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
kerkmann PC-Schreibtisch Form 4, (B)1.950 mm, lichtgrau
(B)1.950 x (T)800/1.000 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(114109.1)

Freiformtisch, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 317,80*
€ 389,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 317,38*
€ 405,52*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,82*
€ 454,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019668
ab € 142,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4100
ab € 209,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019660
ab € 225,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019664
ab € 252,87*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3718
ab € 179,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.