Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, lichtgrau (71400733)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, lichtgrau (71400733)
kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, lichtgrau (71400733)
Artikel-Nr.:
     505-71400733
Herst.-Nr.:
     11410811
EAN/GTIN:
     4044917431454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
kerkmann Anbau-Schreibtisch Form 4, (B)1.000 mm, lichtgrau
(B)1.000 x (T)600 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11410811)

zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Konfi-
guration, links & rechts anbaubar, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, anbautisch grau, c-fuß schreibtisch, Schreibtische, Anbau-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 202,36*
€ 229,06*
363 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,86*
€ 250,41*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4105
ab € 237,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4106
ab € 253,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4107
ab € 283,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.