Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.800 mm, anthrazit (71400729)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.800 mm, anthrazit (71400729)
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.800 mm, anthrazit (71400729)
Artikel-Nr.:
     505-71400729
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     4117
EAN/GTIN:
     4044917431416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.800 mm, anthrazit
(B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(4117)

Lieferung erfolgt zerlegt

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 1 Woche

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch anthrazit, bürotisch 120x80, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 233,49*
€ 4,75*
ab € 211,79*
€ 233,50*
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 237,48*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 229,71*
€ 246,53*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,53*
€ 285,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,84*
€ 279,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,70*
€ 276,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 236,23*
€ 274,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,84*
€ 270,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,71*
€ 266,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann
4118
ab € 129,27*
Zubehör
Kerkmann
4119.1
ab € 259,64*
Zubehör
Kerkmann
4115
ab € 174,32*
Zubehör
Kerkmann
4116
ab € 189,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.