Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.600 mm, weiß (71400720)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.600 mm, weiß (71400720)
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.600 mm, weiß (71400720)
Artikel-Nr.:
     505-71400720
Herst.-Nr.:
     11410110
EAN/GTIN:
     4044917431324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Schreibtisch Form 4, (B)1.600 mm, weiß
(B)1.600 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
C-Fuß-Gestell aus Stahl, Fußgestellfarbe: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan,
melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11410110)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 226,13*
€ 283,30*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,40*
€ 288,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,30*
€ 296,27*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,76*
€ 302,23*
Frei Haus
ab € 303,43*
€ 365,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019668
ab € 141,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4104.1
ab € 317,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4100
ab € 208,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019664
ab € 252,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3718
ab € 178,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 291,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.