| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71400624 Herst.-Nr.: 11430413 EAN/GTIN: 4044917428034 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Schreibtisch AVETO, (B)1.800 mm, anthrazit (B)1.800 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar, Bügel-Gestell aus Edelstahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplattenstärke: 19 mm, Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal (11430413) Lieferung erfolgt zerlegt Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch anthrazit, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar |
| | |
| |