Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm (71400488)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm (71400488)
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm (71400488)
Artikel-Nr.:
     505-71400488
Herst.-Nr.:
     51580311
EAN/GTIN:
     4044917180109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)1.000 x (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)1.000 x (T)500 x (H)1.800 mm
(51580311)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 232,46*
€ 257,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 238,58*
€ 279,86*
€ 4,95*
ab € 309,15*
€ 339,99*
Frei Haus
ab € 378,40*
€ 419,64*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5827
ab € 149,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5811
ab € 350,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5988
ab € 6,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5965
ab € 26,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5807
ab € 224,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5901
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.