Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400485)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400485)
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm (71400485)
Artikel-Nr.:
     505-71400485
Herst.-Nr.:
     51580611
EAN/GTIN:
     4044917180307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regalfeld "M2", 4 Böden, (B)750 x (H)1.800 mm
aus Möbelstahl, alusilber (RAL 9006), Fachböden höhenver-
stellbar, Farbe Fachböden: lichtgrau (RAL 7035), Tragkraft
pro Boden: 120 kg, Tragkraft pro Regalfeld: 1000 kg
Maße: (B)750 x (T)400 x (H)1.800 mm
(51580611)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 165,94*
€ 212,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 177,86*
€ 233,06*
€ 4,95*
ab € 241,39*
€ 294,17*
Frei Haus
ab € 301,55*
€ 362,37*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,99*
€ 245,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5826
ab € 118,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5810
ab € 267,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5987
ab € 4,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5964
ab € 13,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5802
ab € 181,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5905
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.