Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

kerkmann Beistelltisch ARTLINE, (B)1.700 mm , weiß (71400329)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Beistelltisch ARTLINE, (B)1.700 mm , weiß (71400329)
kerkmann Beistelltisch ARTLINE, (B)1.700 mm , weiß (71400329)
Artikel-Nr.:
     505-71400329
Hersteller:
     Kerkmann
Herst.-Nr.:
     7354
EAN/GTIN:
     4044917418028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteckig
beistell-tisch
kerkmann Beistelltisch ARTLINE, (B)1.700 mm , weiß
(B)1.700 x (T)600 x (H)720 mm, C-Fußgestell aus verchromtem
Stahl, Fußgestellfarbe: silber, Tischplattenstärke: 25 mm,
Arbeitsplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet,
2 mm ABS Kante, Fußausleger mit Stellfüßen
(7354)

Lieferung erfolgt zerlegt

Hinweis: Lieferung ab Lager Hersteller: ca. 1 Woche

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Tische & Theken, Beistelltische, Universaltische, kerkmann, Besprechungstische, kerkmann, Beistelltische, kerkmann
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 186,55*
€ 197,54*
Lager 505
€ 3,90*
ab € 193,71*
€ 205,68*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kerkmann
7351
ab € 186,18*
Sonstiges
Kerkmann
7425
ab € 223,35*
Sonstiges
Kerkmann
7435
ab € 223,59*
Sonstiges
Kerkmann
7378
ab € 285,99*
Sonstiges
Kerkmann
7434
ab € 286,97*
Sonstiges
Kerkmann
7395
ab € 24,53*
Sonstiges
Kerkmann
4559
ab € 241,26*
Sonstiges
Kerkmann
4557
ab € 228,97*
Sonstiges
Kerkmann
7367
ab € 28,88*
Sonstiges
Kerkmann
7369
ab € 28,70*
Sonstiges
Kerkmann
7368
ab € 73,33*
Sonstiges
Kerkmann
7375
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.