Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)800 mm, weiß (71400284)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)800 mm, weiß (71400284)
kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)800 mm, weiß (71400284)
Artikel-Nr.:
     505-71400284
Herst.-Nr.:
     13453210
EAN/GTIN:
     4044917419476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regal AVETO, 4 Böden, (B)800 mm, weiß
5 Ordnerhöhen, Maße: (B)800 x (T)380 x (H)1.830 mm,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Seitenwangen mit
20 mm breiter Front-Zierleiste aus Edelstahl, mit Stellfüßen
(13453210)

kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, kerkmann aktenregal, Regale & Sideboards, Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 242,63*
€ 303,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 257,40*
€ 332,45*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,80*
€ 349,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,92*
€ 329,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4535
ab € 193,25*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4534
ab € 199,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4530
ab € 157,24*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4533
ab € 227,73*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455450
ab € 110,46*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 110,39*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 110,02*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878642
ab € 121,82*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878635
ab € 91,11*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 98,30*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 97,35*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4636
ab € 121,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4540
ab € 121,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463313
ab € 112,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463210
ab € 112,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.