| |
|
| Artikel-Nr.: 505-71400010 Herst.-Nr.: 33686181 EAN/GTIN: 4044917233300 |
| | |
|
| | |
| kerkmann Garderobenelement Arte mit Kleiderbügelstange bestehend aus Rahmen, Kleiderbügelstange & 2 Ablageböden, Rahmen aus Edelstahl, mattierte Oberfläche, Ablageböden aus Sicherheitsglas, kombinierbar mit den Elementen 6863/6865/ 6850 & Schirmhalter 6855, Maße: (B)800 x (T)400 x (H)1900 mm (33686181) Edelstahlsäule mit schwarzen Abschlusselementen - Durchmesser 45 mm, Wandabstandshalterung in schwarz, Ablageböden 300 mm tief, Sicherheitsglas 8 mm dick Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 214,91* | € 264,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,50* | € 322,77* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,82* | € 332,41* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 279,42* | € 344,12* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,10* | € 344,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|