Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Beistelltisch 126TEA, trapezförmig, ahorn/alu (71220075)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Beistelltisch 126TEA, trapezförmig, ahorn/alu (71220075)
SODEMATUB Beistelltisch 126TEA, trapezförmig, ahorn/alu (71220075)
Artikel-Nr.:
     505-71220075
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     126TEA
EAN/GTIN:
     3700245505489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Trapeztisch
Allround-Tisch
SODEMATUB Beistelltisch 126TEA, trapezförmig, ahorn/alu
zur Kombination mit 600 mm Tischen, umlaufender Kantenschutz
aus 3 mm PVC, Arbeitsplatte: ahorn, Gestell: alusilber,
Tischplattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, Vierkant-
gestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x 20 mm, mit Höhen-
ausgleichsfüßen, Maße:(B)1.200 x (T)600 x (H)740 mm (126TEA)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch ahorn, Tische & Theken, Universaltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 102,63*
€ 129,93*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 101,79*
€ 130,68*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120DREA
ab € 110,09*
Sonstiges
Sodematub
140DREA
ab € 129,44*
Sonstiges
Sodematub
147TEA
ab € 117,76*
Sonstiges
Sodematub
126REA
ab € 94,16*
Sonstiges
Sodematub
128REA
ab € 109,42*
Sonstiges
Sodematub
147REA
ab € 117,03*
Sonstiges
Sodematub
148REA
ab € 132,35*
Sonstiges
Sodematub
168REA
ab € 140,62*
Sonstiges
Sodematub
188REA
ab € 141,15*
Sonstiges
Sodematub
76REA
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.