| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70570028 Herst.-Nr.: 73280 PU0 EAN/GTIN: 4014296115658 |
| | |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 80 PK", schwarz Bezug: 100 % Polyurethan, Permanent-Kontaktmechanik, stufen- los arretierbar, Stahlmechanik mit Zweihebelbedienung, hohe Netzrückenlehne, stufenlos höhenverstellbar, Sitzmaße: (B)500 x (T)460 x (H)410 - 430 mm, Lehnenhöhe: 600 mm, Tragkraft: 110 kg optionale Hartbodenrollen: 70699950 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, arbeitsstuhl 110kg, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| |