Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

MEDIUM Beamer-Deckenhalterung Home, 150 mm, schwarz (70022030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDIUM Beamer-Deckenhalterung Home, 150 mm, schwarz (70022030)
MEDIUM Beamer-Deckenhalterung Home, 150 mm, schwarz (70022030)
Artikel-Nr.:
     505-70022030
Hersteller:
     Medium
Herst.-Nr.:
     22020-SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250359401157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
medium beamer deckenhalterung
MEDIUM Beamer-Deckenhalterung Home, 150 mm, schwarz
15 cm feste Länge, flexibel durch Kugelgelenk, 360 Grad
drehbar und 20 Grad neigbar, für Raumhöhe:
ca. 2,5 - 3,0 m, Maße: (B)160 x (T)125 x (H)180 mm,
Lieferumfang: Halterung, Befestigungsschrauben, Montage-
anleitung (22020-SCHWARZ)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Multimedia-Möbel, Projektor-Deckenhalterungen, Medium, Projektor Deckenhalterungen, medium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,12*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Medium
22020-WEISS
ab € 43,96*
Sonstiges
Format: 200x150
Medium
22020
ab € 43,55*
Sonstiges
MEDIUM Beamer-Deckenhalterung Home, silber (70022040)
Medium
22020-SILBER
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG