Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

transotype Schneidematte, (B)900 x (T)600 x (H)3 mm (70000607)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
transotype Schneidematte, (B)900 x (T)600 x (H)3 mm (70000607)
transotype Schneidematte, (B)900 x (T)600 x (H)3 mm (70000607)
Artikel-Nr.:
     505-70000607
Hersteller:
     Holtz
Herst.-Nr.:
     17514
EAN/GTIN:
     4013695259857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
transotype Schneidematte, (B)900 x (T)600 x (H)3 mm
Farbe: transparent, 10- und 50 mm Rastereinteilung,
besteht aus 3 PVC-Schichten, selbtschließende Oberfläche
(17514)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: holtz schneidematte, Schneidemaschinen, Schneide-Matten & -Lineale, Transotype, Schneidematten, transotype
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,16*
€ 19,50*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 19,54*
€ 22,69*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Transotype Profi Schneidmatte transparent 22 x 30 cm
Holtz
17511
ab € 3,85*
Sonstiges
Transotype Profi Schneidmatte transparent 30 x 45 cm
Holtz
17512
ab € 6,22*
Sonstiges
Transotype Profi Schneidmatte transparent 45 x 60 cm
Holtz
17513
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG