Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic, 910 x 1.500 mm (68570063)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic, 910 x 1.500 mm (68570063)
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic, 910 x 1.500 mm (68570063)
Artikel-Nr.:
     505-68570063
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11030
EAN/GTIN:
     4260061890156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Basic, 910 x 1.500 mm
100 % Polyvinylchlorid, geeignet für trockene Bereiche,
rutschfest, lärmdämmend, gute Isolierung gegen kalte Böden,
einfache Reinigung, silikonfrei, für Temperaturen
für bis zu 60 Grad, Stärke: 9 mm, Farbe: grau
(11030)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Sicherheits-Matten & Bänder, Industrie-Arbeitsmatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 42,85*
€ 48,77*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 41,71*
€ 48,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 44,55*
€ 50,83*
2 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 52,415*
€ 60,355*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,19*
€ 62,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
11010
ab € 32,02*
Ähnlich
Miltex
11020
ab € 42,15*
Ähnlich
Miltex
11040
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.