Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poétic Pflanzgefäß GAIA MARBLED, Durchmesser: 150 mm, khaki (6461818)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poétic Pflanzgefäß GAIA MARBLED, Durchmesser: 150 mm, khaki (6461818)
Poétic Pflanzgefäß GAIA MARBLED, Durchmesser: 150 mm, khaki (6461818)
Artikel-Nr.:
     505-6461818
Hersteller:
     Poétic
Herst.-Nr.:
     PGAPMA15KA
EAN/GTIN:
     3167890011251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel
Poétic Pflanzgefäß GAIA MARBLED, Durchmesser: 150 mm, khaki
Indoor Blumentopf / Übertopf mit außergewöhnlicher
Oberflächenstruktur, geeignet für kleine Pflanzen und
Kakteen, Höhe: 131 mm, aus 100% recyceltem Kunststoff
(PGAPMA15KA)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Pflanzgefäße, Übertöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Poétic
PGAPMA15COT
ab € 2,48*
Sonstiges
Poétic
PGAPMA15GP
ab € 2,48*
Sonstiges
Poétic
PGAPMA15TE
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.