| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6450104 Herst.-Nr.: 410-155 EAN/GTIN: 0026102390832 |
| | |
|
| | |
| Esmeyer Arcoroc Sektglas "FIVESTAR", 0,15 l Durchmesser: 60 mm, Höhe. 156 mm, ohne Füllstrich, formschön, spülmaschinengeeignet (410-155/39082) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumwein-Flöte, Schaumweinflöte, Sekt-Flöte, Sektflöte, Champagnerkelch, Champagnertulpe, Schaumweinkelch, Schaumweintulpe, Sektkelch, Sekttulpe, sektkelch esmeyer, champagner flöte, Gläser, Stielgläser |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 13,99* | € 19,31* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 14,12* | € 19,32* | | | | Lager 505 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 13,65* | € 19,83* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,14* | € 21,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 16,37* | € 23,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,1375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|