Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WICK Schwarze Johannisbeere & Holunder Halsbonbons, 46 g (6430805)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WICK Schwarze Johannisbeere & Holunder Halsbonbons, 46 g (6430805)
WICK Schwarze Johannisbeere & Holunder Halsbonbons, 46 g (6430805)
Artikel-Nr.:
     505-6430805
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     5013965915338
EAN/GTIN:
     5013965915338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
Hals-Bonbons
Halsbonbons
WICK Schwarze Johannisbeere & Holunder Halsbonbons, 46 g
Johannisbeer-Geschmack, in wiederverschließbarer Click Box
ohne Zucker
(5013965915338)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Husten-Bonbons, Hustenbonbons, Kräuter-Bonbons, Kräuterbonbons, Bewirtung & Catering, Gebäck & Snacks, Wick, Bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WICK Atemfrei Halsbonbons, ohne Zucker, Inhalt: 46 g (6430801)
Procter & Gamble
5410076280445
ab € 1,40*
Sonstiges
WICK Blau Halsbonbons, ohne Zucker, Inhalt: 46 g (6430800)
Procter & Gamble
5410076280407
ab € 1,37*
Sonstiges
WICK Himbeere & Kamille Halsbonbons, Inhalt: 46g (6430815)
Procter & Gamble
5410076883462
ab € 1,51*
Sonstiges
WICK Wildkirsche & Eukalyptus Halsbonbons, Inhalt: 46 g (6430804)
Procter & Gamble
5013965915451
ab € 1,37*
Sonstiges
WICK Zitrone & Menthol Halsbonbons, ohne Zucker, Inhalt: 46g (6430814)
Procter & Gamble
5410076885893
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG