Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FEBU Eiskratzer Winterberg, Kunststoff, Schabekante: 90 mm (6428001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEBU Eiskratzer Winterberg, Kunststoff, Schabekante: 90 mm (6428001)
FEBU Eiskratzer Winterberg, Kunststoff, Schabekante: 90 mm (6428001)
Artikel-Nr.:
     505-6428001
Hersteller:
     FEBU
Herst.-Nr.:
     41525
EAN/GTIN:
     4002659415255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
febu eiskratzer
FEBU Eiskratzer Winterberg, Kunststoff, Schabekante: 90 mm
Schabeteile transparent, zwei Arbeitsflächen: glatte Reif-
kante, gezackte Schabekante für Eis, Griffe sortiert in
verschiedenen Farben - kein spezieller Farbwunsch möglich!
(41525)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: KFZ-Zubehör, Eiskratzer, Febu, Eiskratzer, FEBU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG