Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peggy Perfect Holz-Besenstiel, ohne Gewinde, 1.500 mm (6422124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peggy Perfect Holz-Besenstiel, ohne Gewinde, 1.500 mm (6422124)
Peggy Perfect Holz-Besenstiel, ohne Gewinde, 1.500 mm (6422124)
Artikel-Nr.:
     505-6422124
Hersteller:
     Peggy Perfect
Herst.-Nr.:
     18067
EAN/GTIN:
     4006938180674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 28mm 150cm lang
Peggy Perfect Holz-Besenstiel, ohne Gewinde, 1.500 mm
Durchmesser: 28 mm, Länge: 1.500 mm, mit Aufhängeloch,
Rundkopf konisch, unlackiert, aus Brasilkiefer
(18067)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Trocken-Reinigung, Besenstiele, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peggy Perfect
18037
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.