Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nicols Lufterfrischer Gel "Ocean fresh", 150 g (6420700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nicols Lufterfrischer Gel "Ocean fresh", 150 g (6420700)
Nicols Lufterfrischer Gel "Ocean fresh", 150 g (6420700)
Artikel-Nr.:
     505-6420700
Hersteller:
     Nicols
Herst.-Nr.:
     503996
EAN/GTIN:
     5410721111834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duft-Spendersystem
Duftspendersystem
Lufterfrischungssystem
Luftreiniger
Nicols Lufterfrischer Gel "Ocean fresh", 150 g
---------------- für den Markt: D / L / A / F --------------
langanhaltend - 6 Wochen lang angenehmer Duft und Frische,
neutralisiert schlechte Gerüche und schafft angenehme Luft
(503996)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Raumbeduftungssystem, Raumduft, Raumparfüm, Hygiene & Reinigung, Hygiene, WC, Lufterfrischer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 2,44*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 1,69*
€ 2,67*
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 2,95*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lufterfrischer Citruszauber 5,5ml VE=2 Stück Nachfüllpackung
Procter & Gamble
5410076194162
ab € 4,06*
Ähnlich
Nicols Lufterfrischer Gel "Fantasy Garden", 150 g (6420702)
Nicols
503994
ab € 1,69*
Ähnlich
Nicols Lufterfrischer Gel "Lavanda", 150 g (6420701)
Nicols
503995
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG