Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

wepa Großrollen-Toilettenpapier Comfort, 2-lagig, 320 m (6420662)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wepa Großrollen-Toilettenpapier Comfort, 2-lagig, 320 m (6420662)
wepa Großrollen-Toilettenpapier Comfort, 2-lagig, 320 m (6420662)
Artikel-Nr.:
     505-6420662
Hersteller:
     Wepa Hygieneprodukte
Herst.-Nr.:
     305380
EAN/GTIN:
     4000735818419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
wepa Großrollen-Toilettenpapier Comfort, 2-lagig, 320 m
Blattgröße: 92 x 250 mm, 1.280 Abrisse, mit Linienprägung
(alt: 316790 / neu: 305380)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, klopapier 2lagig, klopapier, clou klopapier, Hygiene-Papiere, Toiletten-Papiere, Toilettenpapiere & -Spender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
316780
ab € 2,22*
Sonstiges
Wepa Hygieneprodukte
317130
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.