Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Microfasertuch, blau (Küche), 320 x 320 mm, Spitzenqualität (6420264)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Microfasertuch, blau (Küche), 320 x 320 mm, Spitzenqualität (6420264)
Artikel-Nr.:   505-6420264
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   6420264
EAN:   k.A.
Artikeldatenblatt
Microfasertuch, blau (Küche), 320 x 320 mm, Spitzenqualität
kochfest, strapazierfähig, feucht und trocken anwendbar
Inhalt: 5 Stück
(1800650700)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

... > ELBA-OfficeShop > Hygiene & Reinigung > Küchen- & Kantinenbedarf
Weitere Suchbegriffe: Hygiene & Reinigung, Küchen- & Kantinenbedarf, Spültücher, neutral, Haushaltstücher, neutral, Staubtücher
Angebote (1)
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop 1 Tag € 6,00* € 17,35*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,35* €  20,65 pro Stück
ab 5 Stück €  16,20* €  19,28 pro Stück
ab 15 Stück €  16,10* €  19,16 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Profi-Raumtuch mit Pictogrammen, blau (Küche), 350 x 400 mm (6420267) k.A./
6420267
€ 6,80* € 8,09
Sonstiges
Spültuch, naturbelassen, 350 x 350 mm, Inhalt: 10 Stück (6420261) k.A./
642061
€ 4,73* € 5,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG