Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Spültuch, naturbelassen, 350 x 350 mm, Inhalt: 10 Stück (6420261)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von ELBA-OfficeShop
Artikel-Nr.:
505-6420261
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
642061
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spültuch
Spültuch, naturbelassen, 350 x 350 mm, Inhalt: 10 Stück
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
ELBA-OfficeShop
>
Hygiene & Reinigung
>
Küchen- & Kantinenbedarf
Weitere Suchbegriffe:
Hygiene & Reinigung
,
Küchen- & Kantinenbedarf
,
Spültücher, neutral
,
Haushaltstücher, neutral
,
Staubtücher
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
ELBA-OfficeShop
1 Tag
€ 6,00*
€ 4,73*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von ELBA-OfficeShop
Versand
von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Microfasertuch, blau (Küche), 320 x 320 mm, Spitzenqualität (6420264)
k.A.
6420264
€ 17,35*
€ 20,65
Sonstiges
Profi-Raumtuch mit Pictogrammen, blau (Küche), 350 x 400 mm (6420267)
k.A.
6420267
€ 6,80*
€ 8,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG