Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PAGNA Bankordner "Basic Colours", für Kontoauszüge, schwarz (64080101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAGNA Bankordner "Basic Colours", für Kontoauszüge, schwarz (64080101)
PAGNA Bankordner "Basic Colours", für Kontoauszüge, schwarz (64080101)
Artikel-Nr.:
     505-64080101
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-01
EAN/GTIN:
     4009212015600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordner A6 quer
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
PAGNA Bankordner "Basic Colours", für Kontoauszüge, schwarz
------------------- für den Markt: D / L / A / CH ----------
2 Ringbuch-Mechanik, mit Drahtniederhalter,
mit Rückenprägung "BANK", Ringdurchmesser: 30 mm,
Rückenbreite: 50 mm, Maße: (B)250 x (T)50 x (H)140 mm
(40801-01)

AULFES

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Postscheckordner, Standardordner A6 quer, bankordner a5, bankordner 5cm, pagna bankordner, Ordner & Zubehör, Bankordner, Pagna, Bankordner, PAGNA, Ordner, PAGNA
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
€ 2,05*
1
pro Stück
€ 4,73*
ab € 1,94*
€ 2,36*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,08*
€ 2,55*
1 Tag
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,30*
€ 2,67*
Lager 505
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,75*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAGNA Bankordner Basic Colours, für: Kontoauszüge (DIN lang), 2 Bügel, Rückenbreite: 50 mm, Polypropylen-veredeltes Papier, blau
Pagna
40801-06
ab € 1,94*
Ähnlich
PAGNA Bankordner Basic Colours, für: Kontoauszüge (DIN lang), 2 Bügel, Rückenbreite: 50 mm, Polypropylen-veredeltes Papier, gelb
Pagna
40801-04
ab € 1,95*
Ähnlich
PAGNA Bankordner Basic Colours, für: Kontoauszüge (DIN lang), 2 Bügel, Rückenbreite: 50 mm, Polypropylen-veredeltes Papier, grün
Pagna
40801-05
ab € 1,95*
Ähnlich
PAGNA Bankordner Basic Colours, für: Kontoauszüge (DIN lang), 2 Bügel, Rückenbreite: 50 mm, Polypropylen-veredeltes Papier, rot
Pagna
40801-03
ab € 1,94*
Ähnlich
PAGNA Bankordner für: DIN A4, Rückenbreite: 50 mm, Laminierung, mit Aufdruck: "BANK", blau, Farbe des Rückens: blau
Pagna
40851-06
ab € 3,12*
Ähnlich
PAGNA Bankordner für: DIN A4, Rückenbreite: 50 mm, Laminierung, mit Aufdruck: "BANK", gelb, Farbe des Rückens: gelb
Pagna
40851-04
ab € 3,12*
Ähnlich
PAGNA Bankordner für: DIN A4, Rückenbreite: 50 mm, Laminierung, mit Aufdruck: "BANK", grün, Farbe des Rückens: grün
Pagna
40851-05
ab € 3,12*
Ähnlich
PAGNA Bankordner für: DIN A4, Rückenbreite: 50 mm, Laminierung, mit Aufdruck: "BANK", rot, Farbe des Rückens: rot
Pagna
40851-03
ab € 3,12*
Ähnlich
PAGNA Bankordner für: DIN A4, Rückenbreite: 50 mm, Laminierung, mit Aufdruck: "BANK", schwarz, Farbe des Rückens: schwarz
Pagna
40851-01
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG