Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

unilux Garderobenhaken "FIL 343", 3 Haken, Farbe: metallgrau (64000067)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
unilux Garderobenhaken "FIL 343", 3 Haken, Farbe: metallgrau (64000067)
unilux Garderobenhaken "FIL 343", 3 Haken, Farbe: metallgrau (64000067)
Artikel-Nr.:
     505-64000067
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340681
EAN/GTIN:
     3595560009664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
unilux Garderobenhaken "FIL 343", 3 Haken, Farbe: metallgrau
Doppelhaken, robust, ästhetisch, kleiderfreundlich dank
seiner abgerundeten Form, Abstand zwischen den einzelnen
Haken: 150 mm, Maße: (B)378 x (H)146 mm,
Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten
(alt: 34345 / neu: 100340681)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: unilux garderobenhaken, Büro-Möbel, Garderoben & Zubehör, Unilux, Garderobenhaken, unilux, Garderoben, unilux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
unilux Garderobenhaken "FIL 342", 2 Haken, Farbe: metallgrau (64000066)
unilux
100340669
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG