Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

unilux Energiespar-Tischleuchte SWINGO mit Klemme, schwarz (64000040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNILUX SWINGO LAMPE SCHWARZ KLEMME ULX EU
UNILUX SWINGO LAMPE SCHWARZ KLEMME ULX EU
Artikel-Nr.:
     505-64000040
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340209
EAN/GTIN:
     3595560005420
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
unilux Energiespar-Tischleuchte SWINGO mit Klemme, schwarz
Ausführung des Leuchtmittels: Leistung: 11 Watt, Sockel:
2G7, Lichtstrom: 900 Lumen, Mindest-Farbwiedergabewert:
80 Ra, Lichtfarbe: warmweiß (3.000 K), Energieeffizienz-
klasse: A, Ersatz für 70 Watt, Verbrauch: 12,1 kWh/1000h,
Lebensdauer: 10.000 Stunden, 230 V (100340209)

Anschlusskabellänge: 2,15 m, Klemme aus Aluminium, Klemm-
weite: 67 mm, Schalter am Lampenkopf, doppelt isoliert
Lichtausbeute: 82 lm/W, Eurostecker

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte unilux, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe g23, Leuchten, Innenbereich, Energiespar-Tischleuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 45,06*
€ 50,50*
Lager 505
€ 4,90*
ab € 43,98*
€ 50,50*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
unilux
FT011G23
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG