Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Papillon Damast-Tischtuch, Rolle, 10 x 1 m, weiß (636514)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  ELBA-OfficeShop
Papillon Damast-Tischtuch, Rolle, 10 x 1 m, weiß (636514)
Artikel-Nr.:  505-636514
Hersteller:  Papillon
Herst.-Nr.:  636514
EAN:  4008110636511
Artikeldatenblatt
Papillon Damast-Tischtuch, Rolle, 10 x 1 m, weiß
geprägtes Papier
(636514)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

... > ELBA-OfficeShop > Bewirtung & Catering > Servietten & Tischdecken, Papillon
Weitere Suchbegriffe: Bewirtung & Catering, Servietten & Tischdecken, Papillon, Tischtücher, Papillon
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag 1 € 6,00* € 1,81*
4Office 1 Tag 5 € 4,95* € 1,96*
buero2b_com 3 Tage 1 € 6,00* € 1,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von ELBA-OfficeShop
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1,81* €  2,15 pro Stück
ab 5 Stück €  1,77* €  2,11 pro Stück
ab 15 Stück €  1,76* €  2,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop
Versand von ELBA-OfficeShop
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,00*
ab € 100,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Papillon Damast-Tischtuch, Rolle, 10 x 1 m, weiß 636514
Papillon
636514
€ 1,96* € 2,33
Ähnlich
Papillon Damast-Tischtuch, Rolle, 25 x 1 m, weiß (636506)
Papillon
636506
€ 4,10* € 4,88
Ähnlich Papillon Kunststoff-Gabeln, Länge: 170 mm, weiß (626002)
k.A.
626002
€ 0,91* € 1,08
Ähnlich Papillon Kunststoff-Kaffeelöffel, Länge: 125 mm, weiß (626036)
k.A.
626036
€ 0,91* € 1,08
Ähnlich Papillon Kunststoff-Löffel, Länge: 170 mm, weiß (626028)
k.A.
626028
€ 0,91* € 1,08
Ähnlich Papillon Kunststoff-Messer, Länge: 170 mm, weiß (626010)
k.A.
626010
€ 0,91* € 1,08
Ähnlich Papillon Kunststoff-Trinkbecher, glasklar, 0,2 l (622175)
k.A.
622175
€ 1,20* € 1,43
Ähnlich Papillon Kunststoff-Trinkbecher, glasklar, 0,4 l (622191)
k.A.
622191
€ 1,66* € 1,98
Ähnlich SUSY CARD Mitteldecke, 800 x 800 mm, Farbe: blau
k.A.
€ 1,53* € 1,82
Ähnlich SUSY CARD Mitteldecke, 800 x 800 mm, Farbe: gelb (634071)
k.A.
634071
€ 1,53* € 1,82
Ähnlich SUSY CARD Mitteldecke, 800 x 800 mm, Farbe: rot (634063)
k.A.
634063
€ 1,53* € 1,82
Ähnlich SUSY CARD Mitteldecke, 800 x 800 mm, Farbe: tannengrün (634139)
k.A.
634139
€ 1,53* € 1,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG