Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

COLOP Stempelkissen "Micro 2", (B)110 x (T)70 mm, blau (62518051)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLOP Stempelkissen "Micro 2", (B)110 x (T)70 mm, blau (62518051)
COLOP Stempelkissen "Micro 2", (B)110 x (T)70 mm, blau (62518051)
Artikel-Nr.:
     505-62518051
Hersteller:
     Colop Stempelwaren
Herst.-Nr.:
     109670
EAN/GTIN:
     9004362051022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempelkissen kunststoff
stempelkissen 110 x 70 mm
COLOP Stempelkissen "Micro 2", (B)110 x (T)70 mm, blau
Kunststoff-Gehäuse, Einlage aus Filzmaterial mit zusätzlich
feiner mikroporöser Oberfläche, wasserbasierend, ungiftig,
Farbstoffe lebensmittelecht, kindersicher, schwermetallfrei,
baubere Abdruck
(109670)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Stempel & Zubehör, Stempelkissen, Colop, Stempelkissen, COLOP, Stempel & -farben, COLOP
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,25*
Lager 505
€ 6,50*
ab € 1,92*
€ 2,40*
€ 3,75*
ab € 1,97*
€ 2,46*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatzkissen E/2600, mit Fassung, getränkt, blau
Colop Stempelwaren
E/2600 blau
ab € 2,65*
Ähnlich
Lancer Stempelkissen Metall Gr.1 schwarz Kissen14x7cm Lancer
Lancer
SF71527
€ 4,52*
Ähnlich
Radex Stempelkissen Gr.3 schwarz 5 x 7cm
Kores
715643
ab € 1,41*
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 4,84*
Ähnlich
k.A.
9053
ab € 7,05*
Ähnlich
Stempelkissen, Kunststoff, Typ: 2, i: 11 x 7 cm, rot
Colop Stempelwaren
MICRO/2 rot
ab € 1,82*
Ähnlich
Stempelkissen, Kunststoff, Typ: 2, i: 11 x 7 cm, schwarz
Colop Stempelwaren
MICRO/2 schwarz
ab € 1,82*
Ähnlich
Stempelkissen, Kunststoff, Typ: 2, i: 11 x 7 cm, ungetränkt, farblos
Colop Stempelwaren
MICRO/2 ungetränkt
ab € 1,82*
Ähnlich
Stempelkissen, Kunststoff, Typ: 3, i: 16 x 9 cm, schwarz
Colop Stempelwaren
MICRO/3 schwarz
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG