Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Professional 4.0 5431, 3-zeilig (62515247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Professional 4.0 5431, 3-zeilig (62515247)
trodat Datumstempel Professional 4.0 5431, 3-zeilig (62515247)
Artikel-Nr.:
     505-62515247
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     121363
EAN/GTIN:
     0190084213639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
trodat Datumstempel Professional 4.0 5431, 3-zeilig
Lieferung inkl. Gutschein zur Erstellung einer Textplatte
Gehäuse: gebürsteter Edelstahl, Farbe Griffkappe: schwarz
Plattengröße: 41 x 24 mm, Datumhöhe: 3 mm, selbstfärbend,
Ersatzstempelkissen: 6/50, Maße: (B)89 x (T)52 x (H)162 mm
(121363)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83481
ab € 4,07*
Sonstiges
Trodat
6265
ab € 4,04*
Sonstiges
Trodat
83482
ab € 5,42*
Sonstiges
Trodat
81024
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.