Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Professional 4.0 5440, 4-zeilig (62515235)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Professional 4.0 5440, 4-zeilig (62515235)
trodat Datumstempel Professional 4.0 5440, 4-zeilig (62515235)
Artikel-Nr.:
     505-62515235
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     163119
EAN/GTIN:
     0190084631198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
trodat Datumstempel Professional 4.0 5440, 4-zeilig
Lieferung inkl. Gutschein zur Erstellung einer Textplatte
Gehäuse: gebürsteter Edelstahl, Farbe Griffkappe: schwarz
Abdruckgröße: 49 x 28 mm, Datumhöhe: 4 mm, selbstfärbend,
Ersatzstempelkissen: 6/53, Maße: (B)89 x (T)52 x (H)162 mm
(120252/163119)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83485
ab € 2,52*
Sonstiges
Trodat
83487
ab € 4,06*
Sonstiges
Trodat
83486
ab € 4,48*
Sonstiges
Trodat
81023
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.