Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Professional 4.0 5460, 6-zeilig (62515227)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
trodat Datumstempel Professional 4.0 5460, 6-zeilig (62515227)
trodat Datumstempel Professional 4.0 5460, 6-zeilig (62515227)
Artikel-Nr.:
     505-62515227
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     163120
EAN/GTIN:
     0190084631204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datum-Plattenstempel
Datumplattenstempel
Datum-Stempel
Datums-Stempel
trodat Datumstempel Professional 4.0 5460, 6-zeilig
Lieferung inkl. Gutschein zur Erstellung einer Textplatte
Gehäuse: gebürsteter Edelstahl, Farbe Griffkappe: schwarz
Abdruckgröße: 54 x 31 mm, Datumhöhe: 4 mm, selbstfärbend,
Ersatzkissen: 6/56, 6/56/2, Maße: (B)98 x (T)57 x (H)167 mm
(119743/163120)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trodat
83493
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.